山本光学
二眼型保護メガネ
レンズには曇り止め、傷付防止加工を施してあります。
UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
上下ひさし付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
29
機能
曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
約2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39573064
YS88BLU
379-3800
ブルー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39573073
YS88GRY
379-3818
グレー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39573082
YS88WIN
379-3826
レッド
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください