曜日別特売

アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ

アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ - 吉野アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ - 吉野アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ - 吉野アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ - 吉野アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ - 吉野
(2件のレビュー)

バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。
切創、摩耗に強いです。

用途
工場等。
ガーデニング。
アウトドア。
厚さ(mm)2.0耐切創性3性別女性用内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例39577657YST1Wフリー227.518-7耐切創・軽量1
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
39577666YSG1Wフリー227.518ナイロン100%7耐切創・軽量1
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39577657
2017-10-31
用途: 木工作業、彫刻作業に使用します。

刃物を扱うので手を切ることがあります。この繊維は確かに切れません。安心して刃物を扱えます。ステンドもやったことがありますが、この時も有効だと思います。私は手が小さいのでこのサイズで十分でした。

対象商品 : 39577657
2016-03-28
用途: 神楽面の製作

神楽面は桐材を使用します。檜とは違って年輪の硬さの差が大きいので、刀の切れ味をよくしないと作業ができません。
刀を研ぐとちょっとしたはずみで手もよく切ります。作業用の皮手袋を使用していますが、厚くて作業がしにくいです。
この商品は軍手並みの厚さで、手の開閉もスムーズで作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする