曜日別特売

トラックベルト (ナイロン)

トラックベルト (ナイロン) - ユタカメイクトラックベルト (ナイロン) - ユタカメイクトラックベルト (ナイロン) - ユタカメイクトラックベルト (ナイロン) - ユタカメイク

一般の合成繊維の中で最も強度が優れています。
両端アイ加工です。
ベルト厚みは1.8mmです。

用途家具等の運搬時の荷締めなど。仕様両端サツマ加工トラスコ品番367-6986材質ナイロン幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)710長さ(m)20包装形態ヘッダー袋入縦(mm)380横(mm)150引張強度(kN[kgf])14.08KN[1436]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39579793S-52
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする