曜日別特売

ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー

ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー - 吉野
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。
ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。

用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。オレンジ特性耐熱、耐切創トラスコ品番361-6754厚さ(mm)1.15質量(g)200幅(cm)(足回り)34ベルト長さ(mm)260長さ(cm)22機能耐熱、耐切創材質(裏)メタ系アラミド材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)内容量1組
注意
※塩素系,過酸化水素系の漂白剤は使用しない。
※日陰干しする。
※紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39579933YSPA
13,000
9,998
値下げ
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする