バンパープロ

バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所
(3件のレビュー)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。

用途工事現場、工場での危険防止に。黄×黒材質発泡ウレタン長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39581936BP4-L130
6,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39581945BP5-L120
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39581954BP6-L111
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39581954
2023-09-14
用途: 駐車場
西宮市役所その他業種

少しでも減速喚起のために設置。
強力両面テープがついておればまだ良し。

対象商品 : 39581936
2020-04-10
用途: 洗面台の衝突防止用に

大変満足しています。両面テープもついていて、便利です。
しいていうなら、自由な長さにできるとより一層ありがたいです。
両面テープが強力な事を願います。

対象商品 : 39581945
2016-02-06
用途: フォ-クリフトの安全ガ-ド
株式会社ツカサ

曲部に使用できたので、軽くて貼りやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする