岩田製作所
バンパープロ BP8 型
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途
工事現場や工場での危険防止に。
形状
はさみこみ型
色
黄×黒
材質
発泡ウレタン
トラスコ品番
366-0354
幅(mm)
26
質量(kg)
0.47
高さ(mm)
30
長さ(m)
1
取付け方法
差し込みタイプ(両面テープ別売)
スリット幅(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39581972
BP8-L1
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください