TRUSCO
強力型ベルト荷締機 Jフック
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様
プロテクター付(着脱式)
トラスコ品番
365-9941
材質
ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/スチール、プロテクター/ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
6.5
最大使用荷重(t)
2.50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56827691
GX752500J【ワケあり】
グリーン
Jフック(クロスフック・ナローフック)
75
3.5
1
7.0
8
2500
-
¥
58,650
¥
49,980
¥
39,980
アウトレット
¥
43,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
39588026
GX752500J
グリーン
Jフック(クロスフック・ナローフック)
75
3.5
1
7.0
8
2500
-
¥
58,650
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください