曜日別特売

強力型ベルト荷締機 アイフック

強力型ベルト荷締機 アイフック - TRUSCO

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番365-9933材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/スチール、プロテクター/ポリプロピレン(PP)質量(kg)5.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39588035GX752500Rグリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)753.517.082500-
50,840
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39588035GX752500R64098557GV50A-750TSPGX752500R ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO 64098557ベルト荷締機ワイドハンドルTRUSCO1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする