曜日別特売

MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付)

MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。

仕様
完成品
コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
用途荷物の運搬。材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムタイプエアーキャスターキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39590424MKP151AC716×4361668.9ブラック
37,810
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39590442MKP301AC906×61619814.3ブラック
65,430
56,980
62,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39590424
2012-08-23
用途: マンション等への荷物の運搬
株式会社杉浦仏壇店

価格に比例してトラスコ製品の質の良さが感じられ樹脂台車としてはがっちりとしています。エアキャスターはとても静かで集合住宅への搬出入にも安心です。こぼれ止めは固すぎて大きな荷物をのせると底に跡がついてしまうように思われます。残念な点は、受け取った商品は在庫管理が不十分で、溶接個所が錆びていたり、荷物のガード部分が既に曲がってしまっていたりしていました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする