曜日別特売

折りたたみコンテナ CB型

折りたたみコンテナ CB型 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナ CB型 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナ CB型 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

折りたたみ時も積み重ねが可能です。
空箱時折り畳むことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/1)。

用途商品の運搬や保管に最適です。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)15適合カード差しNR104×60(別売)外寸法・幅(mm)530名入れなし外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39591544CBS31NR30530×366×221ブルー86
7,430
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39591553CBS41NR40530×366×272イエロー86
8,490
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39591562CBS41NR40530×366×272ブルー86
8,490
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする