ネスティングコンテナー(食品用)

ネスティングコンテナー(食品用) - リスネスティングコンテナー(食品用) - リスネスティングコンテナー(食品用) - リスネスティングコンテナー(食品用) - リスネスティングコンテナー(食品用) - リスネスティングコンテナー(食品用) - リスネスティングコンテナー(食品用) - リスネスティングコンテナー(食品用) - リス

同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。
生鮮・日配品の配送に最適です。
ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。
収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ1/2になります。

用途生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー/ブルー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39592314DN22DBB376-20841.222545×362×164470×315×141
3,860
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39592357NFM19DBB376-22381.219620×372×122564×318×97
4,420
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39592366NFM23PDBB376-22461.523564×356×175499×295×150
4,520
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39592375NFM33DBB376-22541.830648×417×155586×361×133
4,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
39592384NFM40DBB376-2262243623×463×198564×404×177
4,940
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする