PZコンテナ

PZコンテナ - セキスイPZコンテナ - セキスイPZコンテナ - セキスイPZコンテナ - セキスイPZコンテナ - セキスイPZコンテナ - セキスイPZコンテナ - セキスイPZコンテナ - セキスイ
(1件のレビュー)

スタッキングタイプ
1100×1100のパレットにきっちり積載できます。
クリア調で中身が見えます。

材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001(別売)コンテナ種類ベタ目スタッキング内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39592901PZ2BTM615350×255×100306×214×86透明
2,760
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39592917PZ3CTM1725510×350×130458×306×111透明
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39592892PZ1ATM2730510×350×200458×306×180透明
6,490
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39592971PZ2BSKB615350×255×100306×214×86透明ブルー
2,510
取扱い終了
39592987PZ3CSKB1725510×350×130458×306×111透明ブルー
4,640
取扱い終了
39592962PZ1ASKB2730510×350×200458×306×180透明ブルー
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39592901
2019-06-07
用途: 部品や試薬瓶の収納
教育・研究機関

PZコンテナは積層できて便利なので、従来から青い不透明なPZコンテナを使用していた。今回は、試しに半透明なPZコンテナを購入してみたが、取り出したいものがすぐに探せて青いコンテナより便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする