曜日別特売

ホームローリータンク

ホームローリータンク - スイコーホームローリータンク - スイコーホームローリータンク - スイコーホームローリータンク - スイコーホームローリータンク - スイコーホームローリータンク - スイコーホームローリータンク - スイコーホームローリータンク - スイコー
(43件のレビュー)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。

用途
園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~40商品タイプ本体内容量1台
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。
※配送不可の地域もありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
材質
使用温度範囲(℃)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37132435HLT-5050ポリエチレン(PE)-20~40500400380
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39594046HLT-50BK50ポリエチレン(PE)-20~40500400380
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39594064HLT-50GN50ポリエチレン(PE)-20~40500400380
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39594055HLT-50R50ポリエチレン(PE)-20~40500400380
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60879385HLT-50(B)50ポリエチレン(PE)-20~40500400380
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37132392HLT-100100ポリエチレン(PE)-20~40640550435
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
39593985HLT-100BK100ポリエチレン(PE)-20~40640550435
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
車上渡し
39594003HLT-100GN100ポリエチレン(PE)-20~40640550435
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
車上渡し
39593994HLT-100R100ポリエチレン(PE)-20~40640550435
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
60879358HLT-100(B)100ポリエチレン(PE)-20~40640550435
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
37132417HLT-200200ポリエチレン(PE)-20~40800640580
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
車上渡し
39594012HLT-200BK200ポリエチレン(PE)-20~40800640580
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39594037HLT-200GN200ポリエチレン(PE)-20~40800640580
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39594021HLT-200R200ポリエチレン(PE)-20~40800640580
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60879367HLT-200(B)200ポリエチレン(PE)-20~40800640580
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37450262HLT-300300ポリエチレン(PE)-20~40900740630
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122015HLT-300BK300ポリエチレン(PE)-20~40900740630
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41122033HLT-300GN300ポリエチレン(PE)-20~40900740630
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41122024HLT-300R300ポリエチレン(PE)-20~40900740630
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60879376HLT-300(B)300ポリエチレン(PE)-20~40900740630
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37450271HLT-500500ポリエチレン(PE)-20~401070870760
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41122042HLT-500BK500ポリエチレン(PE)-20~401070870760
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41122067HLT-500GN500ポリエチレン(PE)-20~401070870760
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41122051HLT-500R500ポリエチレン(PE)-20~401070870760
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
60879394HLT-500(B)500ポリエチレン(PE)-20~401070870760
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03449848HLT-200(OD)200ポリエチレン-20~40800640580
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03449857HLT-50(OD)50ポリエチレン-20~40500400380
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03449866HLT-300(OD)300ポリエチレン-20~40900740630
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03449875HLT-100(OD)100ポリエチレン-20~40640550435
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03449891HLT-500(OD)500ポリエチレン-20~401070870760
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41122033
2026-02-20
用途: 果樹の農薬散布
農・林・水産業

小規模な果樹園の農薬散布に使っています。使用量にピッタリで希釈に便利です。よくある黄色のタンクと比べてカラフルな商品展開が気に入ってます。

2023-10-17
用途: 非常用の水

屋外で使用。太陽光は当たらない場所。10年になりますが、まだまだ使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 39594037
2022-04-07
用途: 洗浄用の水
農・林・水産業

水田や畑のそばで高圧洗浄が使えるのて道路を汚さないので便利

3が参考にしています
対象商品 : 37450271
2022-09-26
用途: 畑への水撒き
製造業

大きさの割に安く買えて助かった。
放水口のジョイントがメーカー品じゃ無いと使えないのがちょっと不便。
ピッチか何かが違うらしい。

5が参考にしています
対象商品 : 41122042
2021-01-23
用途: 貯水槽として
株式会社モリリン

雨水を貯水するのに使用、まだ買ったばっかりだが藻が出来にくいかと思い黒色にしてみた、この大きさだと人力でつかむのにつかみにくし吊り上げるところは無い

1が参考にしています
対象商品 : 37450271
2020-07-18
用途: 農薬タンクとして使用します

安くて車載の時の安定感も良いので使いやすいのでもう一つの購入を検討します

対象商品 : 39593985
2021-03-17
用途: 農作業用として

早急に必要でしたので在庫があり助かりました。
価格がもう少し安ければ助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 37132417
2020-06-05
用途: 圃場の水やり
農・林・水産業

200リッターは、持ち運び良し、軽トラックにぴったり!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする