曜日別特売

ラビットワゴン ゴム車輪

ラビットワゴン ゴム車輪 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 - TRUSCO
仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)内容量1台
全26種類を絞り込む
段数
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39596435RBW632W215050なし75自在×4ゴムホワイト
18,290
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39596444RBW833W315050-75自在×4ゴムホワイト
21,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596453RBW834W415050なし75自在×4ゴムホワイト
24,380
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596462RBW933W315050なし75自在×4ゴムホワイト
23,460
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
39596471RBW632YG215050-75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
18,290
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596487RBW833YG315050なし75自在×4ゴムYG
21,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596496RBW834YG415050-75自在×4ゴムYG
24,380
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596505RBW933YG315050-75自在×4ゴムYG
23,460
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596584RBW853W315050-75自在×4ゴムホワイト
26,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596593RBW854W415050なし75自在×4ゴムホワイト
30,460
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596602RBW953W315050なし75自在×4ゴムホワイト
28,020
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596611RBW652YG215050なし75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
21,330
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39596627RBW853YG315050なし75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
26,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39596636RBW854YG415050-75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
30,460
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596645RBW953YG315050-75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
28,020
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596742RBW662W215050-75自在×4ゴムホワイト
21,270
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39596751RBW863W315050-75自在×4ゴムホワイト
26,210
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39596767RBW864W415050なし75自在×4ゴムホワイト
30,340
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39596776RBW963W315050-75自在×4ゴムホワイト
27,930
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39596785RBW964W415050なし75自在×4ゴムホワイト
32,060
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39596794RBW662YG215050なし75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
21,270
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39596803RBW863YG315050なし75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
26,210
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596812RBW864YG415050-75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
30,340
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596821RBW963YG315050なし75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
27,930
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596837RBW964YG415050-75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
32,060
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596575RBW652W215050-75自在×4ゴムホワイト
21,330
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする