フロンケミカル
PTFEビーカー
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類
ビーカー
材質
フッ素樹脂(PTFE)
目盛
なし
持ち手
あり
適合流体
酸・アルカリなど
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39600197
NR0200-004
3
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39600206
NR0200-005
5
¥
164,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000