曜日別特売

業務用掃除機 乾湿両用

業務用掃除機 乾湿両用 - TRUSCO
(4件のレビュー)

一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応できます。
中が見えるスケルトンタンクを採用しています。
フィルターやタンクの水洗いが可能で、お手入れが簡単です。
押し手パイプ付で持ち運びが便利です。

用途
事務所や店舗の清掃に最適
仕様
乾湿両用
質量(kg)
7.9
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1100
集塵容量(L)
8
騒音値(dB)
73
最大風量(m3/min)
2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×770
吸水量(L)
6.5
最大真空圧(kPa)
23.0
コード長さ(m)
8
トラスコ品番
353-9253
吸込仕事率(W)
285
内容量
1台
注意
※油や揮発性の液体の吸引はできません。
※粉じん爆発の可能性のある液体は吸引できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39602202TVC134A
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39602202
2018-10-17
用途: オフィスの掃除機として使用
株式会社堀居組建設業・工事業

以前使っていた掃除機も布フィルター式だったので
今回も布フィルター式の掃除機を購入した。

特に問題なく使用できています。
音が若干大きいかなと思うので★をマイナス1です。

対象商品 : 39602202
2018-03-24
用途: 集塵装置として使用
株式会社ヒューマンテック製造業

1 価格が安定していない。
2 乾湿療養ですが乾のみがあり、価格がもっと安いのがほしい。

対象商品 : 39602202
2018-03-08
用途: 倉庫内清掃
製造業

値段以上の働きをしています。
この値段でこの金額ならコスパも問題ないです

1が参考にしています
対象商品 : 39602202
2016-06-20
用途: 工場内の床清掃。機械メンテナンス清掃。
製造業

小型で軽量の為取り回しが楽。移動時に持ち手が良い。吸引力も満足できます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする