曜日別特売

試験管付綿棒 CTB-15

試験管付綿棒 CTB-15 - 日本綿棒試験管付綿棒 CTB-15 - 日本綿棒試験管付綿棒 CTB-15 - 日本綿棒試験管付綿棒 CTB-15 - 日本綿棒試験管付綿棒 CTB-15 - 日本綿棒試験管付綿棒 CTB-15 - 日本綿棒試験管付綿棒 CTB-15 - 日本綿棒試験管付綿棒 CTB-15 - 日本綿棒

粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。

材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)仕様EOG滅菌済(個包装)全長(mm)(試験管)160試験管径(Φmm)15内容量1箱(50組)
注意
※使用期限:製造後3年間
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40138201CTB-15A(綿棒)約4.5×1502-8949-01
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40138217CTB-15P(綿棒)約4.5×1502-8949-02
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
40138226CTB-1502(綿棒)約2.5×1502-8949-03
6,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
40138235CTB-1503(綿棒)約3.0×1502-8949-04
6,000
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
40138244CTB-1508A(綿棒)約8.0×1502-8949-05
6,000
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
40138253CTB-1512A(綿棒)約12.0×1502-8949-06
6,400
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
40138262CTB-1508P(綿棒)約8.0×1502-8949-07
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
40138271CTB-1512P(綿棒)約12.0×1502-8949-08
6,400
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする