CKD
リミットマーク付圧力計 G45D
緑色のカラー矢印で目視管理が容易
材質
株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂
形状
DT形(背面ねじ・株部4角)
質量(g)
74
精度
JIS2.5級相当
表示
0~1.0MPa(圧力)
表示部
Φ39
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~60
周囲温度(℃)
5~60
圧力レンジ(MPa)
0~1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39607093
G45D-6-P10
R1/8
¥
1,810
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
39607102
G45D-8-P10
R1/4
¥
1,810
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください