CKD
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
片口エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
16
適合管外径(Φmm)
16
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
有効断面積(mm
2
)
80
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
12
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39608563
GWL16-10
CADデータダウンロード
12
28
26.5
22
41
35.5
R3/8
R3/8
¥
12,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39608572
GWL16-15
CADデータダウンロード
15
28
26.5
22
44
35.5
R1/2
R1/2
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください