ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)

ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ) - CKD

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

形状C型プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続継手径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39610462GWP44-C1416103018.54、444
5,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39610471GWP46-C13.516103118.54、646
5,720
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610487GWP48-C13.5161032.518.54、848
6,380
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610496GWP66-C16.517.512.534216、666
5,720
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610505GWP68-C16.517.512.535.5216、868
6,380
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610514GWP610-C16.517.512.538216、10610
7,590
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
39610523GWP88-C17.51914.536.523.58、888
6,380
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610532GWP810-C17.51914.53923.58、10810
7,590
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610541GWP812-C171914.54023.58、12812
8,910
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610557GWP1010-C2021.517.541.52710、101010
7,590
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610566GWP1012-C19.521.517.542.52710、121012
8,910
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610575GWP1212-C21.5232044.529.512、121212
8,910
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする