エスロン接着剤 NO.80S

エスロン接着剤 NO.80S - セキスイエスロン接着剤 NO.80S - セキスイ
(14件のレビュー)

エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
一般の塩ビ管にもご使用いただけます。

仕様
低粘度速乾性/A
筆付
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用規格日本水道協会規格準拠粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40130745S805G1缶(500g)401-0345532mL
1,970
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40130754S8011缶(1kg)401-03371075mL
3,920
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40130745
2022-11-20
用途: 果樹の自動散水用配管作業および園芸用品作りの用途として
Y.Techサービス業

リピートで購入をさせて頂いています。
特段問題もなく良品だと思います。
また、無くなり次第リピートをしたいと思います。

対象商品 : 40130745
2022-08-07
用途: 塩ビ管接着用HI
梶設備株式会社建設業・工事業

塩ビ管接着は積水化学工業株式会社エスロン接着剤No.80Sに限ります。

対象商品 : 40130745
2022-01-11
用途: HIパイプの配管工事
ウェル融雪建設業・工事業

HI塩ビ管の継手を介しての接合には最適な接着剤で接合強度は十分、接着剤容量も十分。硬化時間も短くて使いやすいのですが、多くの部品を位置を調整しながら一度に接合したい時もあるので、硬化開始までの可使時間がもう少し長いタイプ(5~10分)も開発してほしいと思います。

対象商品 : 40130745
2019-08-31
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

乾きが早いので作業時間が短縮できます。
UVに使用も可能ですので助かります

対象商品 : 40130745
2018-05-27
用途: 給水配管接続

エスロンの接着材は確実に接続できます、既設管で少しの水気ありましても抜けもありませんし。

対象商品 : 40130745
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 40130745
2016-11-22
用途: 業務 HIVP配管用
株式会社平建設

確実な接着力及びメーカー商品であると言う確かな信頼!

対象商品 : 40130745
2016-10-25
用途: 配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする