曜日別特売

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ - CKD

シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易

作動方式復動形形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1本
5365件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法GC(mm)
寸法GD(mm)
寸法GH(mm)
寸法GR(mm)
寸法HD(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LC(mm)
寸法LD(mm)
寸法LE(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法LL(mm)
寸法LR(mm)
寸法LS(mm)
寸法LT(mm)
寸法LX(mm)
寸法M(mm)
寸法MM(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法QA(mm)
寸法QB(mm)
寸法RD(mm)
寸法SD(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法WF(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39661343SCM-LB-20B-25-T2H-R-Z-181315.5262.53.517197.5109.815.17.15.7428.9206932443.245.22.6819.621.512106.514510172025
10,510
10,133
11,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
39665543SCM-LB-20D-25-T2H-R-Z-181315.5262.53.517197.5109.815.17.15.7428.9206932443.245.22.6819.621.512106.514510172025
8,530
8,240
9,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
39669813SCM-LB-25B-25-T2H-R-Z-221719.5311.54.517198.5115.615.17.15.7429.9226936493.245.23.41022.123.912105.516.5610182525
11,010
10,627
11,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
39674013SCM-LB-25D-25-T2H-R-Z-221719.5311.54.517198.5115.615.17.15.7429.9226936493.245.23.41022.123.912105.516.5610182525
8,970
8,653
9,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
39678213SCM-LB-32B-25-T2H-R-Z-221719.5382.55.517199.5117.616.18.16.8430.9257144583.245.23.41225.627.612106.520610183225
11,500
11,093
12,202(税込)
4日以内出荷
返品不可
39682413SCM-LB-32D-25-T2H-R-Z-221719.5382.55.517199.5117.616.18.16.8430.9257144583.245.23.41225.627.612106.520610183225
9,190
8,880
9,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
39686613SCM-LB-40B-25-T2H-R-Z-302227474.57.5192011.5135.216.69.16.8433.4307854713.251.241630.232.113128.526810204025
14,250
13,733
15,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
39690813SCM-LB-40D-25-T2H-R-Z-302227474.57.5192011.5135.216.69.16.8433.4307854713.251.241630.232.113128.526810204025
12,220
11,787
12,966(税込)
4日以内出荷
返品不可
39695013SCM-LB-50B-25-T2H-R-Z-3527325879222513157.522119540.5409066864.55552035.737.4151211321117.5235025
18,380
17,693
19,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
39699213SCM-LB-50D-25-T2H-R-Z-3527325879222513157.522119540.5409066864.55552035.737.4151211321117.5235025
16,680
16,053
17,658(税込)
4日以内出荷
返品不可
39703413SCM-LB-63B-25-T2H-R-Z-3527327279222513157.5221311540.54590821064.55552042.744.4151211381117.5236325
21,790
20,960
23,056(税込)
4日以内出荷
返品不可
39707613SCM-LB-63D-25-T2H-R-Z-3527327279222513157.5221311540.54590821064.55552042.744.4151211381117.5236325
19,920
19,173
21,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
39661352SCM-LB-20B-25-T2H-R-ZI-181315.5262.53.517197.5109.815.17.15.7428.9206932443.245.22.6819.621.512106.514510172025
11,600
11,187
12,306(税込)
4日以内出荷
返品不可
39665552SCM-LB-20D-25-T2H-R-ZI-181315.5262.53.517197.5109.815.17.15.7428.9206932443.245.22.6819.621.512106.514510172025
9,620
9,293
10,222(税込)
4日以内出荷
返品不可
39669822SCM-LB-25B-25-T2H-R-ZI-221719.5311.54.517198.5115.615.17.15.7429.9226936493.245.23.41022.123.912105.516.5610182525
12,100
11,680
12,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
39674022SCM-LB-25D-25-T2H-R-ZI-221719.5311.54.517198.5115.615.17.15.7429.9226936493.245.23.41022.123.912105.516.5610182525
10,060
9,707
10,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39678222SCM-LB-32B-25-T2H-R-ZI-221719.5382.55.517199.5117.616.18.16.8430.9257144583.245.23.41225.627.612106.520610183225
12,590
12,147
13,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
39682422SCM-LB-32D-25-T2H-R-ZI-221719.5382.55.517199.5117.616.18.16.8430.9257144583.245.23.41225.627.612106.520610183225
10,280
9,933
10,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
39686622SCM-LB-40B-25-T2H-R-ZI-302227474.57.5192011.5135.216.69.16.8433.4307854713.251.241630.232.113128.526810204025
15,570
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
39690822SCM-LB-40D-25-T2H-R-ZI-302227474.57.5192011.5135.216.69.16.8433.4307854713.251.241630.232.113128.526810204025
13,540
13,053
14,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
39695022SCM-LB-50B-25-T2H-R-ZI-3527325879222513157.522119540.5409066864.55552035.737.4151211321117.5235025
19,920
19,187
21,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
39699222SCM-LB-50D-25-T2H-R-ZI-3527325879222513157.522119540.5409066864.55552035.737.4151211321117.5235025
18,220
17,547
19,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
39703422SCM-LB-63B-25-T2H-R-ZI-3527327279222513157.5221311540.54590821064.55552042.744.4151211381117.5236325
23,330
22,453
24,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39707622SCM-LB-63D-25-T2H-R-ZI-3527327279222513157.5221311540.54590821064.55552042.744.4151211381117.5236325
21,460
20,667
22,734(税込)
4日以内出荷
返品不可
39661361SCM-LB-20B-25-T2H-R-ZY-181315.5262.53.517197.5109.815.17.15.7428.9206932443.245.22.6819.621.512106.514510172025
11,890
11,453
12,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
39665561SCM-LB-20D-25-T2H-R-ZY-181315.5262.53.517197.5109.815.17.15.7428.9206932443.245.22.6819.621.512106.514510172025
9,910
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39669831SCM-LB-25B-25-T2H-R-ZY-221719.5311.54.517198.5115.615.17.15.7429.9226936493.245.23.41022.123.912105.516.5610182525
12,390
11,947
13,142(税込)
4日以内出荷
返品不可
39674031SCM-LB-25D-25-T2H-R-ZY-221719.5311.54.517198.5115.615.17.15.7429.9226936493.245.23.41022.123.912105.516.5610182525
10,350
9,973
10,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
39678231SCM-LB-32B-25-T2H-R-ZY-221719.5382.55.517199.5117.616.18.16.8430.9257144583.245.23.41225.627.612106.520610183225
12,880
12,413
13,654(税込)
4日以内出荷
返品不可
39682431SCM-LB-32D-25-T2H-R-ZY-221719.5382.55.517199.5117.616.18.16.8430.9257144583.245.23.41225.627.612106.520610183225
10,570
10,200
11,220(税込)
4日以内出荷
返品不可
39686631SCM-LB-40B-25-T2H-R-ZY-302227474.57.5192011.5135.216.69.16.8433.4307854713.251.241630.232.113128.526810204025
16,120
15,533
17,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
39690831SCM-LB-40D-25-T2H-R-ZY-302227474.57.5192011.5135.216.69.16.8433.4307854713.251.241630.232.113128.526810204025
14,090
13,587
14,946(税込)
4日以内出荷
返品不可
39695031SCM-LB-50B-25-T2H-R-ZY-3527325879222513157.522119540.5409066864.55552035.737.4151211321117.5235025
20,360
19,600
21,560(税込)
4日以内出荷
返品不可
39699231SCM-LB-50D-25-T2H-R-ZY-3527325879222513157.522119540.5409066864.55552035.737.4151211321117.5235025
18,660
17,960
19,756(税込)
4日以内出荷
返品不可
39703431SCM-LB-63B-25-T2H-R-ZY-3527327279222513157.5221311540.54590821064.55552042.744.4151211381117.5236325
23,770
22,867
25,154(税込)
4日以内出荷
返品不可
39707631SCM-LB-63D-25-T2H-R-ZY-3527327279222513157.5221311540.54590821064.55552042.744.4151211381117.5236325
21,900
21,080
23,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
39661377SCM-LB-20B-25-T2H-H-Z-181315.5262.53.517197.5109.815.17.15.7428.9206932443.245.22.6819.621.512106.514510172025
10,510
10,133
11,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
39665577SCM-LB-20D-25-T2H-H-Z-181315.5262.53.517197.5109.815.17.15.7428.9206932443.245.22.6819.621.512106.514510172025
8,530
8,240
9,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
39669847SCM-LB-25B-25-T2H-H-Z-221719.5311.54.517198.5115.615.17.15.7429.9226936493.245.23.41022.123.912105.516.5610182525
11,010
10,627
11,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
39674047SCM-LB-25D-25-T2H-H-Z-221719.5311.54.517198.5115.615.17.15.7429.9226936493.245.23.41022.123.912105.516.5610182525
8,970
8,653
9,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
39678247SCM-LB-32B-25-T2H-H-Z-221719.5382.55.517199.5117.616.18.16.8430.9257144583.245.23.41225.627.612106.520610183225
11,500
11,093
12,202(税込)
4日以内出荷
返品不可
39682447SCM-LB-32D-25-T2H-H-Z-221719.5382.55.517199.5117.616.18.16.8430.9257144583.245.23.41225.627.612106.520610183225
9,190
8,880
9,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
39686647SCM-LB-40B-25-T2H-H-Z-302227474.57.5192011.5135.216.69.16.8433.4307854713.251.241630.232.113128.526810204025
14,250
13,733
15,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
39690847SCM-LB-40D-25-T2H-H-Z-302227474.57.5192011.5135.216.69.16.8433.4307854713.251.241630.232.113128.526810204025
12,220
11,787
12,966(税込)
4日以内出荷
返品不可
39695047SCM-LB-50B-25-T2H-H-Z-3527325879222513157.522119540.5409066864.55552035.737.4151211321117.5235025
18,380
17,693
19,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
39699247SCM-LB-50D-25-T2H-H-Z-3527325879222513157.522119540.5409066864.55552035.737.4151211321117.5235025
16,680
16,053
17,658(税込)
4日以内出荷
返品不可
39703447SCM-LB-63B-25-T2H-H-Z-3527327279222513157.5221311540.54590821064.55552042.744.4151211381117.5236325
21,790
20,960
23,056(税込)
4日以内出荷
返品不可
39707647SCM-LB-63D-25-T2H-H-Z-3527327279222513157.5221311540.54590821064.55552042.744.4151211381117.5236325
19,920
19,173
21,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
39661386SCM-LB-20B-25-T2H-H-ZI-181315.5262.53.517197.5109.815.17.15.7428.9206932443.245.22.6819.621.512106.514510172025
11,600
11,187
12,306(税込)
4日以内出荷
返品不可
39665586SCM-LB-20D-25-T2H-H-ZI-181315.5262.53.517197.5109.815.17.15.7428.9206932443.245.22.6819.621.512106.514510172025
9,620
9,293
10,222(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする