個別スイッチ付 4ポートUSBハブ

個別スイッチ付 4ポートUSBハブ - エレコム
(2件のレビュー)

接続しているUSB機器の待機電流をこまめにカットできる個別スイッチ付き!
大きなボタンで押しやすい個別スイッチが付いたバスパワー専用タイプの4ポートUSBハブ。

用途
USB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
押しやすい大きなスイッチボタンを採用しています。
接続しているUSB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
電源オン時にはスイッチの周囲が光るので、電源供給状況が一目で分かります。
ACアダプタ不要のバスパワー専用モデルです。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
ケーブル長は、ノートパソコンとの接続に最適な8cmです。
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/4ポート
付属品ネームプレート用シール適合機種Windows 8、Windows 7(~SP1)、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機質量(g)約32 ※ケーブル含む電源USBバスパワーケーブル長(m)約0.08 ※コネクタ除くコネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×約31.8×約16.3 ※突起部、ケーブル除く保証期間6ヶ月最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)USBポート数4インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)供給電流(mA)4ポート合計400以内(1ポート当たり100未満)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40142496U2H-YS4BBKブラック
1,400
取扱い終了
40142505U2H-YS4BWHホワイト
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40142505
2018-12-26
用途: パソコン

使って5年になるが全く問題ない。スイッチの入り切りも問題ない。

対象商品 : 40142496
2013-09-21
用途: 複数USSB扇風機を起動の為

もっとin側コードを伸ばして、照明が無駄だと!?無くして安価だと助かる!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする