U2H-YS4BBK 個別スイッチ付 4ポートUSBハブ エレコム 40142496

個別スイッチ付 4ポートUSBハブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40142496 品番U2H-YS4BBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

接続しているUSB機器の待機電流をこまめにカットできる個別スイッチ付き!
大きなボタンで押しやすい個別スイッチが付いたバスパワー専用タイプの4ポートUSBハブ。

ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/4ポート
用途
USB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
押しやすい大きなスイッチボタンを採用しています。
接続しているUSB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
電源オン時にはスイッチの周囲が光るので、電源供給状況が一目で分かります。
ACアダプタ不要のバスパワー専用モデルです。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
ケーブル長は、ノートパソコンとの接続に最適な8cmです。
付属品ネームプレート用シール 適合機種Windows 8、Windows 7(〜SP1)、Vista(〜SP2)、XP(〜SP3)、2000(〜SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 ブラック 質量(g)約32 ※ケーブル含む 電源USBバスパワー ケーブル長(m)約0.08 ※コネクタ除く コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×約31.8×約16.3 ※突起部、ケーブル除く 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ除く USBポート数4 インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA)4ポート合計400以内(1ポート当たり100未満)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40142505
2018-12-26
用途:
パソコン

使って5年になるが全く問題ない。スイッチの入り切りも問題ない。

対象商品:
40142496
2013-09-21
用途:
複数USSB扇風機を起動の為

もっとin側コードを伸ばして、照明が無駄だと!?無くして安価だと助かる!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする