Panasonic(パナソニック)
伝送ユニット
伝送距離(m)
(最遠配線長)500、(配線総長)1500
※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
仕様
JIS協約形/5P
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30
定格入力電圧(V)
AC100~AC242
出力信号
±24 V、500mA
配線方式
2線無極性配線方式
伝送方法
割り込み式時分割多重伝送方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40164573
WRT2050
¥79,500
¥
59,980
¥65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください