小柳機工
板金ブリキハンマー横型
ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
全長(mm)
330
質量(kg)
0.26
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
103
寸法C(mm)
20
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40147511
202
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください