ワールドオートツール
ウェーブワッシャー
表面は銅メッキ処理(赤色)
全長(mm)
285
表面処理
銅メッキ(赤色)
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40160872
WWM-01
M
2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
40160881
WWL-01
L
2.2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください