曜日別特売

2輪車用ハロゲンバルブ

2輪車用ハロゲンバルブ - ノーブランド
(28件のレビュー)
クリア定格電圧(V)12内容量1個
注意
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。※輸入品のために小傷が有る場合がございますが不良品ではございません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格電力(W)
口金
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40162351MOHLGダブル18/18P15d-25-1T19
オープン
取扱い終了
代替品有
40162367MOHLKダブル35/30P15d-25-3T19
オープン
取扱い終了
40162306MOHLAH6M35/36.5P15d-25-3T14.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40162351MOHLG35504165113CMOHLG 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H 355041652輪車用スタンダードハロゲン PH7 12VM&H1個
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40162367
2021-03-30
用途: スーパーディオのヘッド球には・・・
N.K.C

PH12の代用品として使用するには 三か所の爪を改造する必要があります。 明るさはフツーです。

対象商品 : 40162367
2018-01-31
用途: バイクの整備
GAIN TIME

価格が安くて経費節約になり助かります、品質も問題ありません。

対象商品 : 40162367
2016-11-18
用途: バイク修理
GAIN TIME

格安でも、安心して使用でき、何も問題はありません。

対象商品 : 40162306
2019-11-30
用途: 球切れ交換用
建設業・工事業

年間走行距離約15000kmでLo&Hi両方切れるまで使って1年もたないくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40162351
2015-07-12
用途: 交換

年数も経っているので新品に交換です。ノ-ブランドでも性能は大丈夫でしょう。寿命は今後期待。

1が参考にしています
対象商品 : 40162306
2018-10-21
用途: 点灯はするが

錆がひどい。商品写真はピカピカきれいだが、送られてきた品物はガラス部分は何となくくすみ、ガラスの土台になる金属部分の内側の錆が多い、最初そういう色かと思ったが、内側全面サビだった。大丈夫なのかもしれないが、肝心な時には使えないと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 40162351
2016-08-15
用途: バイク修理

特に問題無く使用出来ました、安いので助かる。

対象商品 : 40162351
2016-09-14
用途: 通勤走行

思った以上に明るく、通常時ならこれで充分。コスパ良し。寿命も長い!!
もう少し明るい方が助かる時はあるが、高輝度は大抵高ケルビン指向なので困っている。白は霧や雨など悪天候に弱い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする