グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232

グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232 - 日本バルカー

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。
腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。

用途腐食性流体用特性耐食性適合スクリューフィーダー、攪拌機適合流体スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)4.9pH値0~14最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)1内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40182371V#7232-3.0
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
40182387V#7232-4.0
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182396V#7232-5.0
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
40182405V#7232-6.5
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
40182414V#7232-8.0
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
当日出荷
40182423V#7232-9.5
オープン54,980
54,980
60,478(税込)
当日出荷
40182432V#7232-10.0
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
当日出荷
40182441V#7232-11.0
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182457V#7232-12.5
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
40182466V#7232-14.5
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182475V#7232-16.0
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40182484V#7232-19.0
オープン239,800
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182493V#7232-20.0
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
40182502V#7232-22.0
オープン269,800
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182511V#7232-25.0
オープン379,800
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17590505V#7232【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)6.5
オープン26,980
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする