おとめちゃん

おとめちゃん - 因幡電工おとめちゃん - 因幡電工おとめちゃん - 因幡電工
(24件のレビュー)

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。
透明色で、内部の状況が確認できます。
耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。
分解点検や弁の清掃が簡単にできます。
アダプタ不要でそのまま取り付けできます。
14Φ、16Φ兼用タイプです。

用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂内容量1個
注意
※本製品は気体を完全に密封するものではありません。使用状況により多少の外気が侵入する場合があります。また極端な室内側負圧環境下では効力を発揮しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40180795DHB-1416
1,130
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40180795
2024-04-09
用途: 機械からの音がする時
株式会社橋詰電設電気・ガス・熱供給・水道業

上部差込口の接続部分をテープ処理後の見た目が悪いので、見た目が良くなるような接続になれば

対象商品 : 40180795
2023-08-25
用途: 家庭用クーラーからの音止め
建設業・工事業

高気密のマンションでキッチンや浴室の換気扇を回したらエアコンからポンポコ音がするのを防いでくれる優れもの。
取り付け後は全く音がしなくなった。

対象商品 : 40180795
2022-09-01
用途: エアコンのポコポコ音解消
その他業種

エアコンの排水パイプに取り付けたらポコポコ音が無くなりました。排水パイプからの虫の侵入も防げるなら一石二鳥ですね。寒冷地では凍結の影響が心配ですが、寒冷地でも試してみたい。

対象商品 : 40180795
2023-05-30
用途: 子どもの工作に使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構サービス業

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

対象商品 : 40180795
2022-02-28
用途: エアコンのドレンラインのメンテナンス
製造業

マンションでエアコンのポコポコ音防止のために購入。オリジナルの逆止弁が経年劣化で機能しなくなったため、本製品を購入して取り替えました。交換は簡単ですが、施工用のビニールテープを別途購入しておく必要があります。逆止弁の経年劣化で発生していたポコポコ音がなくなり大満足です。耐久性の確認はこれからですが、安価なので定期的に交換すれば良いと思います。

対象商品 : 40180795
2021-06-27
用途: エアコンのドレンからのポコポコ音対策として

エアコンのドレンパイプの先端から、室内側へ強風が吹きこむ場合など、ドレン水経路上でポコポコ音がでます。その対策として、ドレン水は流れ出るが、強風時には弁が自動で閉まる優れものです。安価な部品ですが、音は確実に止まりました。エアコン設置業者によっては、材工併せて5,000円程度の請求もあるようですので、別途ビニールテープと、カッターナイフが準備できる方であれば、室内機の下方1m以上離れた垂直部分に割り込ませることで取付完了となる優れものです。費用対効果は抜群です。

対象商品 : 40180795
2021-07-14
用途: DIY用

自分で装着しました。さすがメーカー品で分かりやすい説明書付きです。下部のほうは細めのホースにも対応してくれるようにテーパー上になっていると良いのですが。

対象商品 : 40180795
2020-09-10
用途: 空調ドレン管

空調のドレン管に逆流・虫侵入対策として取り付けました
取り付けもスムーズにできました
今のところ動作にも問題はありません

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする