因幡電工
ドレンライン用ホルダ
(2件のレビュー)
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-20~60
色調
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40181294
DL-H13N-G
(配管)DH-14/DHQ-14、DH-16/DHQ-16、VP-13
761-2907
50
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
40181303
DL-H20N-G
(配管)VP-20
761-2915
65
¥
265
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る