日本アンテナ
テレビプラグ差し込み型分配器
(1件のレビュー)
お部屋のテレビコンセントに直接挿して使用するタイプの2分配器です。
用途
2分配器、テレビコンセント用。
分配数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
周波数帯域(MHz)
電圧定在波比
分配損失(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40186081
FPD-2P
20×55×32.5
0.034
10~76、76~222、222~770、770~1336、1336~2150、2150~2602
(10~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~2602)2.5以下
(10~222)4.0以下、(222~770)4.3以下、(770~1336)4.8以下、(1336~2150)5.8以下、(2150~2602)7.0以下
¥2,540
取扱い終了
代替品有
40186097
FPD-772-SP
20×56×30
0.02
10~76、76~222、222~770、770~1336、1336~2150
(10~76)1.8以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.6以下、(770~1336)1.8以下、(1336~2150)2.2以下
(10~76)4.7以下、(76~222)3.8以下、(222~770)4.2以下、(770~1336)5.3以下、(1336~2150)6.8以下
¥1,320
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください