貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)

貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) - 大阪魂貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) - 大阪魂貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) - 大阪魂
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目内容量1パック(10個)
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼びd
ピッチP(mm)
寸法L(mm)
寸法b(mm)
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40192695M3×L5M30.55-全ねじ
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192704M3×L6M30.56-全ねじ
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192713M3×L8M30.58-全ねじ
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192722M3×L10M30.510-全ねじ
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192731M3×L12M30.512-全ねじ
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192747M3 × L14M30.514-全ねじ
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192756M3×L15M30.515-全ねじ
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192765M3 × L16M30.516-全ねじ
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192774M3×L20M30.520-全ねじ
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192783M4×L6M40.76-全ねじ
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192792M4×L8M40.78-全ねじ
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40192801M4×L10M40.710-全ねじ
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192817M4 × L12M40.712-全ねじ
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192826M4×L14M40.714-全ねじ
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192835M4 × L15M40.715-全ねじ
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192844M4 × L16M40.716-全ねじ
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192853M4×L20M40.720-全ねじ
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192862M4×L25M40.725-全ねじ
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192871M4×L30M40.730-全ねじ
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192887M4×L35M40.735-全ねじ
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192896M4 × L40M40.740-全ねじ
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192905M4×L45M40.745-全ねじ
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192914M4×L50M40.750-全ねじ
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192923M5×L6M50.86-全ねじ
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192932M5×L8M50.88-全ねじ
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192941M5×L10M50.810-全ねじ
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192957M5 × L12M50.812-全ねじ
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192966M5×L14M50.814-全ねじ
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192975M5×L15M50.815-全ねじ
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192984M5 × L16M50.816-全ねじ
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40192993M5 × L20M50.820-全ねじ
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193002M5×L25M50.825-全ねじ
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193011M5 × L30M50.83022(参考)半ねじ
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193027M5×L35M50.83522(参考)半ねじ
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193036M5×L40M50.84022(参考)半ねじ
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193045M5×L45M50.84522(参考)半ねじ
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193063M6 × L6M616-全ねじ
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193072M6×L8M618-全ねじ
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193081M6×L10M6110-全ねじ
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193097M6×L12M6112-全ねじ
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40193106M6×L14M6114-全ねじ
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193115M6 × L15M6115-全ねじ
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193124M6 × L16M6116-全ねじ
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193133M6 × L20M6120-全ねじ
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193142M6 × L25M6125-全ねじ
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193151M6 × L30M613024(参考)半ねじ
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193167M6 × L35M613524(参考)半ねじ
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193176M6 × L40M614024(参考)半ねじ
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193185M6 × L45M614524(参考)半ねじ
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
40193194M6 × L50M615024(参考)半ねじ
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする