曜日別特売
モノタロウ

【名入れ】オイル交換シール メタル紙

【名入れ】オイル交換シール メタル紙 - モノタロウ【名入れ】オイル交換シール メタル紙 - モノタロウ【名入れ】オイル交換シール メタル紙 - モノタロウ【名入れ】オイル交換シール メタル紙 - モノタロウ【名入れ】オイル交換シール メタル紙 - モノタロウ【名入れ】オイル交換シール メタル紙 - モノタロウ【名入れ】オイル交換シール メタル紙 - モノタロウ【名入れ】オイル交換シール メタル紙 - モノタロウ
(11件のレビュー)

高級感溢れるメタル紙を使用。
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。

材質メタル紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ内容量1セット(200枚)
注意
※メール便でのお届けになります。色の変更は出来ません。※商品の名入れ方法はこちら
※直送品のご注文につきましては、弊社よりメーカーへ直接手配を行います。
つきましては、ご登録のお電話番号宛てに、商品貼付シールに記載する「社名・電話番号」の確認のためご連絡を差し上げることがございます。
※用途以外のご使用はしないでください。
※シールをご使用の際は、ドアを開けた車体の塗装面や金属部分に張り付けて使用頂く事を推奨いたします。
※ダッシュボードやドアトリムなど、樹脂製や表面加工(シボ加工など)がされた場所に張り付けた場合、塗装面等に張り付けた場合と比較して、はがれやすくなることがございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40194533OTR-201MNo.201
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194542OTR-202MNo.202
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194551OTR-203MNo.203
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194567OTR-204MNo.204
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194576OTR-205MNo.205
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194585OTR-206MNo.206
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194594OTR-207MNo.207
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194603OTR-208MNo.208
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194612OTR-209MNo.209
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194621OTR-210MNo.210
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194637OTR-211MNo.211
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194646OTR-212MNo.212
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194655OTR-213MNo.213
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194664OTR-214MNo.214
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194673OTR-215MNo.215
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194682OTR-216MNo.216
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194691OTR-217MNo.217
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194707OTR-218MNo.218
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194716OTR-219MNo.219
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194725OTR-220MNo.220
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194734OTR-221MNo.221
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
40194743OTR-222MNo.222
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40194603
2022-02-26
用途: オイル交換後、貼り付け
上田モータース

記入スペースの長さ、縦幅がせまい。全体的に小さい
ごめんなさい

対象商品 : 40194734
2019-03-14
用途: エンジンオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は業者さんに作っていただいてましたが サイズは小さめですが書き込みたい項目が全部記録できるので最近はモノタロウさんでお願いしています。注文後 即配達されるのでついうっかり在庫薄になっても安心です。

対象商品 : 40194734
2018-10-26
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品、対応とも満足です。枚数が選べて多く買うときに割引があればなおいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40194551
2019-07-22
用途: オイル交換
車検本舗R3

毎回注文しています!価格も品質も満足していますのでこれからも注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 40194533
2018-04-24
用途: エンジンオイルとエレメントの交換時。
カーメイト甲陽自動車・二輪車・自転車関連業

先回も200枚注文しシールのサイズとメタル紙の落ち着いた感じが良いので今回も同じものにしました。満足しています。

対象商品 : 40194603
2018-03-02
用途: エンジンオイル交換時

メタル紙に油性ペンで記入してますが、インク乗りもよく長時間きれいに貼れています

対象商品 : 40194743
2017-11-14
用途: 次回メンテナンス案内。
自動車・二輪車・自転車関連業

メタル紙で高級感あり。自社名印刷プラス専用校正対応頂き理想のリマインダーがお得に作れました。
油性ネームペンでの記入も問題無し。

対象商品 : 40194551
2020-02-27
用途: オイル交換の案内
大矢モータース

思っていたよりステッカーが小さかったので距離テ-プを張るとステッカーからはみ出してしまう為もう一回り大きく出来たら満足のいくものになりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする