グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203

グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203 - 日本バルカー

PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。
アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。
No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。

適合流体
回転ポンプ軸用
(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油
(第2推奨製品)パルプ液
機器用
(第1推奨製品)汚水、泥水
(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類
用途攪拌機等回転軸用適合スクリューフィーダー、攪拌機仕様軸への攻撃性、良長さ(m)3最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)9.8pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5許容PV値(MPa・m/s)14.7内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40182274V#72039.5
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
40182283V#720310.0
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
40182292V#720311.0
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
40182301V#720312.5
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
40182317V#720314.5
オープン
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
40182326V#720316.0
オープン
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
40182335V#720319.0
オープン
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
40182344V#720320.0
オープン
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
40182353V#720322.0
オープン
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
40182362V#720325.0
オープン
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする