曜日別特売

グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233

グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233 - 日本バルカーグランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233 - 日本バルカーグランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233 - 日本バルカー

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。
腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。

適合流体
(第1推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス
(第2推奨製品)弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス
用途腐食性流体弁用長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値0~14最高使用温度(℃)260内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40182527V#72333.0
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
40182536V#72334.0
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182545V#72335.0
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
40182554V#72336.5
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
40182563V#72338.0
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
40182572V#72339.5
オープン
56,980
62,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
40182581V#723310.0
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182597V#723311.0
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182606V#723312.5
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182615V#723314.5
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182624V#723316.0
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182633V#723319.0
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40182642V#723320.0
オープン
259,800
285,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
40182651V#723322.0
オープン
289,800
318,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
40182667V#723325.0
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする