グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262

グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262 - 日本バルカー

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。
耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。

適合流体
(第1推奨製品)酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ
(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ
用途腐食性流体、低・中周速回転軸用特性耐化学薬品性仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6pH値0~14最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)5許容PV値(MPa・m/s)4.9内容量1個
全16種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40182676V#72623.0
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
40182685V#72624.0
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182694V#72625.0
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40182703V#72626.0
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
40182712V#72626.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182721V#72628.0
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
40182737V#72629.5
オープン
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
40182746V#726210.0
オープン
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
40182755V#726211.0
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
40182764V#726212.5
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
40182773V#726214.5
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
40182782V#726216.0
オープン
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40182791V#726219.0
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40182807V#726220.0
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40182816V#726222.0
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40182825V#726225.0
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする