曜日別特売
(3件のレビュー)

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。

質量(g)198管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別32W形電球の種類蛍光ランプ内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。
※従来の器具では点灯しなかったり、点滅したり、暗いなどの不都合が生じる場合がありますので絶対にご使用にならないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40249815FHF32EX-D-H(定格点灯時)3310/(高出力点灯時)465067003波長形昼光色
92,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
40249824FHF32EX-L-H(定格点灯時)3520/(高出力点灯時)495030003波長形電球色
92,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
40249833FHF32EX-N-H(定格点灯時)3520/(高出力点灯時)495050003波長形昼白色
92,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40249833
2020-02-10
用途: 共用駐車場用蛍光灯
有限会社幸楽都市不動産業

なかなか安く、大量に在庫を置いておくのにワンクリック購入。お得です。

対象商品 : 40249833
2014-07-09
用途: 会社の事務所・倉庫
神和商事株式会社

同じ明るさ、型式が見つかって良かったです。使用数が多いので無くなり次第、再購入をしたいと思います。

対象商品 : 40249815
2016-08-24
用途: 通常使用
株式会社千明社

ばら売りを切に望みます!
せめて10本で売ってください。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする