SK11
油圧式薪割り機
電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。
大型タイヤ付きで移動が簡単です。
能力
(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm
(薪割り力)約2トン
幅(mm)
940
高さ(mm)
510
質量(g)
42000
奥行(mm)
270
容量(L)
(オイル)3.5
定格圧力(MPa)
9
定格消費電力
15A/1500W
内容量
1個
注意
※薪割り力・能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40240033
CWM-52
オープン
¥
65,980
¥72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400