千吉金賞
共柄鉈石付ロープ巻
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
枝打ち、薪割り用
刃長(mm)
160
全長(mm)
430
仕様
鋼付
材質
刃物鋼
幅(mm)
130
高さ(mm)
410
質量(g)
580
奥行(mm)
35
刃の種別
両刃
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40243226
420G
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください