ノーブランド
割斧(マキ割り)の柄 No.17
(1件のレビュー)
柄の交換用。
用途
交換部品
幅(mm)
50
材質
樫
高さ(mm)
910
質量(g)
640
奥行(mm)
25
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40243287
900MM
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400