鋼付鶴首鎌

鋼付鶴首鎌 - 千吉金賞
(3件のレビュー)

平面から隅っこまで。
鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途除草作業用刃長(mm)105刃幅(mm)30幅(mm)120全長(mm)300高さ(mm)300質量(g)180奥行(mm)30内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40244102-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40244102
2021-09-11
用途: 家庭菜園での草取り作業

全体の長さ 先端の長さ 重さ どれも文句なし また草の取れ具合が抜群です かなり使ってみましたが今のところ刃こぼれもなく満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 40244102
2021-09-08
用途: 庭の草刈り
不動産業

いつもは草が生い茂ってから刈払機で一気に刈り込んでいましたが、心を入れ替えて早めの草刈りを決意。この鶴首鎌なら生え際からしっかり刈れます。がっしりしたつくりと適度な重さが作業を楽しくさせてくれます。良い買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40244102
2019-05-15
用途: 庭の草刈り
教育・研究機関

庭の草刈りには最適のようです。切れ味もよく、使い易いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする