曜日別特売

ラチェット式太枝切鋏

ラチェット式太枝切鋏 - 千吉
(9件のレビュー)

剪定作業用です。
ラチェット機構で作業が楽です。
軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。
樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。

用途太枝切鋏全長(mm)780刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1360使用目的切鋏切断対象太枝内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236192SGFL-3
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥840/税込¥924
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 枝等の剪定作業
その他業種

軽い力で、それなりに切れた、また、やや太い枝も気持ち良く切れた。

対象商品 : 40236192
2022-11-10
用途: 庭の 木の選定に使用。

庭の 木の選定に使用しています。木が太くなり 枝切りが大変になりました。この枝切鋏は 切断が楽になり 太い枝も切断でき 重宝しています。

対象商品 : 40236192
2021-09-22
用途: 植木の選定
その他業種

やや重量感があり、女性は無理。だだしそれを上回る切れ味です。時間短縮となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40236192
2020-11-25
用途: 庭木の手入れ時
農・林・水産業

「ラチェット式」の剪定バサミを使うのは初めてでしたが、程なく慣れることができました。とても使いやすく、作業が捗ります。
 刃の取付部分2箇所のグリップは使い勝手を向上させてくれます。
 本体の重さについても不都合は感じませんが、敢えて言えば刃先の重量感に対して手元が軽く感じられます。シャフトがもう少々長ければさらにバランス良く使いやすくなるのではないか、との感想を持ちました。
 これからも活躍してくれそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 40236192
2019-12-02
用途: 庭の選定作業に使用
エフワンモトイシ卸売・小売業

山茶花が大きくなりすぎたので、枝ぶりを格好良くしようと思って、使ってみましたけど、おもったより軽くて、使い良かったですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 40236192
2018-10-19
用途: 太めの枝切り。

枝を切るのはとても楽だが、意外と重い長い間は疲れるのでちょっとだけきつい。

対象商品 : 40236192
2023-03-13
用途: 高い所の枝切用

ラチェット式なのでよく切れるが、思ってたより重い。

対象商品 : 40236192
2018-04-13
用途: 庭の樹木を切った後の袋詰め時
製造業

小枝の切断が簡単にできますが、切断力を優先したためやや重いです。
切断力と重さはだいたい比例関係にあるので、そのさじ加減で選ぶと良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする