千吉
竹用替刃式折込鋸替刃210mm
(1件のレビュー)
用途
交換部品
幅(mm)
40
高さ(mm)
240
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.3
材質
刃部:刃物鋼
質量(g)
46
ピッチ(mm)
1.5
刃長(mm)
210
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40245554
SGPS-8ヨウ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください