曜日別特売

U字溝ジョレン

U字溝ジョレン - 千吉
(3件のレビュー)

溝掃除用です。
U字溝清掃にぴったり形状です。
パイプ柄採用で軽量、丈夫です。
ヘッド部はステンレスでサビに強いです。

用途ジョレン全長(mm)1240刃幅(mm)150材質頭部:ステンレス、柄部:鉄質量(g)640刃長(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236822-
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236822
2022-08-16
用途: 水田での溝立て、排水。
農・林・水産業

軽いの頑丈で良い。下の刃の角がしっかりしていて、良く土に刺さり、重宝している。

2が参考にしています
対象商品 : 40236822
2018-09-07
用途: 側溝掃除に使用

使いやすいです。いろいろな商品の中で、現物を見ずに購入するということで大変迷いました。後は耐久性に期待です。

1が参考にしています
対象商品 : 40236822
2016-02-29
用途: 側溝の掃除。

柄が長くて使い勝手が良い。
柄が短いと作業が辛いのでこれ位の長さは必要だと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする