曜日別特売

メロウ5

メロウ5 - 東芝ライテックメロウ5 - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。
平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。

形状直管口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別40W形電球の種類蛍光ランプ内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
管径(Φmm)
点灯形
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
定格ランプ電力(W)
色温度(K)
光源色
適合点灯管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40249763FL40SS・EX-L/37-H21628グロースタータ形35600.413730003波長形電球色FG-4P(電子/FE4P)
85,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
40249772FL40SS・EX-D/37-H21628グロースタータ形33500.413767003波長形昼光色FG-4P(電子/FE4P)
85,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
40249781FL40SS・EX-N/37-H21628グロースタータ形35600.413750003波長形昼白色FG-4P(電子/FE4P)
85,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
40249797FLR40S・EX-D/M/36-H24432.5ラピッドスタート形32400.443667003波長形昼光色不要
92,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
40249806FLR40S・EX-N/M/36-H24432.5ラピッドスタート形34500.443650003波長形昼白色不要
92,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40249806
2017-02-15
用途: 事務所・控室で使用

品質は、特に問題なしです。キャンペーン等を利用すると安価で購入できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする