曜日別特売

オイル交換ラベル

オイル交換ラベル - K-CON(キタコ)オイル交換ラベル - K-CON(キタコ)オイル交換ラベル - K-CON(キタコ)
(10件のレビュー)

忘れがちなオイル交換日を記入出来、簡単に貼り替え可能な便利なステッカーです。
省スペースタイプ。2つに分かれたセパレートタイプでレイアウトも自由自在。
耐熱ラベル。
表面を特殊加工してあるのでボールペンで記入可能。

寸法(mm)40×20最高使用温度(℃)80
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402742810900-000-900111枚
120
119
131(税込)
当日出荷
402742970900-000-900101セット(50枚)
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40274281
2024-04-07
用途: 車用
その他業種

ディーラーでオイル交換した時にオイル交換ステッカーに書かれた字が余りにも下手すぎて見にくかっだので、こちらで購入したんですが、シールが小さすぎて一瞬焦ったんですが、よく見たら単車用?キタコだからかな?
捨てようとしましたが貼って見たら逆に良い感じでした!!

対象商品 : 40274281
2021-11-26
用途: 軽自動車オイル交換
卸売・小売業

材質もよく見やすいレイアウトだと思います。また使わせていただきます。

対象商品 : 40274281
2021-05-02
用途: 車のエンジンオイル交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

DIYでオイル交換する際に必要なので購入しましたが、、、、シール1枚の値段としてはちょっとお高いかなと思います。3枚とか5枚、10枚入とかでもう少しお値段安ければいいのになと思います。
商品の品質自体には不満は特にありません。

1が参考にしています
対象商品 : 40274281
2016-11-03
用途: オイル交換の後に

年一回しか交換しないので必需品です。但し剥がれやすいのが難点

対象商品 : 40274281
2016-04-15
用途: 自動車のオイル交換時の備忘録用
不動産業

主としてバイク用とのことですが自動車用として使用しています。
備忘録として記入したい項目がすべてあるのが購入の決め手になりました。
サイズ的には小ぶりですが目障りにならずなかなか良いです。

対象商品 : 40274281
2015-10-11
用途: オイル交換管理

バイクパーツメーカー製としては、貼った面積がやや大きいか。あと、コスパも倍くらいの枚数がほしい。

対象商品 : 40274281
2017-10-06
用途: 高価過ぎるい
CASシステム

一枚当たりが高すぎて、セットで売って欲しい。
100枚セットとか。

対象商品 : 40274297
2017-03-28
用途: 農業機械、自動車のメンテナンス時
農・林・水産業

車輌のメンテナンスオイル交換時期など忘れないように使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする