スーパープーリーグリス

スーパープーリーグリス - K-CON(キタコ)
(6件のレビュー)

プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。
変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。
モリブデン系グリス。

成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)温度範囲(℃)-20~300危険物の類別非危険物内容量1本(5g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402757240900-969-00200
440
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40275724
2019-10-19
用途: バイクの駆動系メンテナンス時

ウェイトローラーに少量塗布しただけですが、加減速がスムースになりました。年に2回程度のメンテだと、この分量で十分です。

対象商品 : 40275724
2018-12-16
用途: 農機具の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

品質も価格も満足しており、特に不満点もございません。
長期間の実績はわかりませんがお勧めできます。

対象商品 : 40275724
2018-07-29
用途: バイクのLEDヘッドライトの装着
建設業・工事業

個人バイクの伝熱グリスが必要になったので購入しました。
個人使用なので量、金額ともに適度でちょうど良い商品でした。

対象商品 : 40275724
2018-03-02
用途: 二種スクーターのメンテナンス
その他業種

多機能グリスも同時購入しましたが、駆動系はスクーターの要なのでウエイトローラーに使用するものは、バイクメーカーの専用グリスを選択しました。
もう少しだけ量が多ければ言うことなしです。

対象商品 : 40275724
2017-09-22
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

機能的なところはまだわかりませんが、ちょうどよい量で使いやすかったです。

対象商品 : 40275724
2014-08-13
用途: 250スクーターのプーリーに塗布
自動車・二輪車・自転車関連業

高温に耐えられるグリスというふれ込みを信用して買ってみました。粘度はヤマハグリスEに似ている。今の所問題ないが1ヵ月後にプーリーを開けてみてどうなってるかが楽しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする