曜日別特売

インジェクタークリーナー

インジェクタークリーナー - FALCON
(29件のレビュー)

フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。
エンジンの回転を滑らかにします。
排気ガスの浄化を助けます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性内容量1本(240mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40276126P-309
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-24
用途: スロットルの掃除

細いチューブが付属しており奥まで噴射できます。ガスがしっかり入っているためか、溶液がギリギリまで使える気がします。(今まで使っていたものは、いつも溶液が残ったままガスの方が先に無くなりました)またリピートしたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40276126
2024-09-01
用途: キャブレター車両に

古いキャブレター車やインジェクション車両のスロットル回りやEGRバルブ回りなどに以外に泡がとどまり優秀です それに長いノズルチューブがポイント高いです 非常に使いやすいです

2が参考にしています
対象商品 : 40276126
2024-06-18
用途: バイクのキャブ清掃

コスパが最高で、ジェットの詰まりもバッチリ
無くなります。
バイクを8台所有していて、しばらく乗らないと
ジェットが詰まってしまうので、何度もリピート
して使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 40276126
2022-03-13
用途: 自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートしてます。スロットルの清掃以外にもエンジン分解時のエンジン部品オの清掃に使用。キャブレターOHにも使えそう。

対象商品 : 40276126
2022-06-07
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン分解作業時のスラッジや汚れ落しにも効きます。

2020-11-11
用途: インテーク回りのEGRカーボンなど融解する
カーリペアクドウ

インテークバルブ回りにはどうしてもカーボンが付いてしまあがちてす。とくにD-4エンジンは凄いです。ゴテゴテになったやつはなかなかとれませんが少しずつ溶かしておとします。ホントはインテークバルブに直接吹きかけてブラシでゴシゴシしたいです。根本的な原因物質が取り除けないのであとは予防として半年に一回位のペースで掃除しかないですね。ホントはEGRを塞ぎ……おっと誰か来た

5が参考にしています
対象商品 : 40276126
2021-01-14
用途: バイクのインジェクションクリーナーとして
Around・Aout自動車・二輪車・自転車関連業

部品が小さいスクーターでも長いノズルがインジェクションの中やクランクの中まで届くので便利です。
汚れも良く落ちついて価格も安く満足です。
リピーターです。

2が参考にしています
対象商品 : 40276126
2020-12-10
用途: 自車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

過走行のミニカのスロットルボディから大量に注入してやりました(笑)面白いぐらい白煙がでました。調子もなんとなく良くなったような!?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする