スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。
エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。
メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。



中古のバイクの整備の際、不凍液は交換してあったが、エア抜きが不十分であったのか、リザーブタンクが空になっていた。不凍液は持っているけど、残念ながら赤と緑。青色不凍液は無し。交換するには早すぎるタイミングだったので、とりあえずの補充用として購入した。バイクのリザーブタンクにちょうどいい量だった。
ただ、本当に不凍液だけの成分なので、価格的にはちょっと高いかなと感じた。不凍液+アルファがあれば、これを選んで補充する価値もあるのだろうけど。
バイクの冷却水補充に使用。
ホンダの150ccスクーターにちょうどいい量でした。
2カ月経過で問題もなく好調です。
頻繁に交換しないので減ることが無ければ、数年は無交換で行けるかと思います。
通常のクーラントだと色味が合わないのですがこちらなら揃い手間いらずです
KE2AW型のCX-5用のクーラント補充用に買いました。指定はグリーンのスーパーLLCなのですが、、実店舗ではスーパーLLCはピンクとブルーしか見当たらず…
とても助かりました!
とても安定した商品です、長期の間問題なく使用できます。
バイクの補充用に購入。小さい容量のが欲しかったのでちょうど良いサイズでした。性能とかは体感出来るものでは無いので分かりませんが、特に問題ないでしょう。
メーカー純正のスーパーLLCのリザーブタンクの補充用として使用。リザーブタンクが半分減っていたものに補充したら丁度FULLまで補充できました。